Eriks
SKF

SKF Vetpistool TLGB 1262-E

  • ERIKS:14622346
  • Fabrikant:7316581147397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,75/ stukexcl. btw

€ 322,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLGB
Type
Battery-driven grease gun
Vetopbrengt lage snelheid bij 70 bar
95 ml/min
Vetopbrengt hoge snelheid bij 70 bar
95 ml/min
Maximale werkdruk
241
Max. drukverschil
551
Slanglengte
760 mm
Batterijsoort
Li-ion
Accucapaciteit
1.5 mAh
Voltage acculader
200 to 240 V