€ 45,95/ stukexcl. btw
€ 55,60incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGEP |
Type | Refill Cartridge Set |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 380 ml |
Smeermiddel | LGEP 2 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Nee |
Opslagbestendigheid in maanden | 36 |
Gewicht | 0.44 kg |
Aansluiting | G 1/4" |