Eriks
SKF

SKF Vet voor lage temperaturen en hoge toerentallen LGLT 2/1

  • ERIKS:23766633
  • Fabrikant:7316577045355
Image 1
LGLT 2 is een vet dat volledig gebaseerd is op synthetische olie met een lithiumzeep.Dankzij de unieke verdikkertechnologie en de PAO-olie met lage viscositeit biedt het uitstekende smeereigenschappen bij lage temperaturen van –50 °C en extreem hoge toerentallen (n dm waarden van 1,6 x106zijn mogelijk.

Eigenschappen:
  • Laag wrijvingskoppel.
  • Laag vermogenverlies.
  • Zeer goed oxidatiestabiliteit- en waterbestendig.
Typische toepassingen:
  • Spindels voor textielmachines en gereedschapswerktuigen.
  • Besturings- en controleapparatuur/instrumenten.
  • Kleine elektromotoren, gebruikt in medische apparatuur.
  • In-line skates.
  • Drukcilinders.
  • Robots.
Opslaan in lijst

€ 81,83/ stukexcl. btw

€ 99,01incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Inhoud
1 kg
Verpakking
Blik (pot)
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -50 tot 110 °C
Kleur
Beige
Druppelpunt
> 180 °C
Verdikkingsmiddel
Lithium
Basisolie
Synthetisch (PAO)
Norm
NLGI 2
DIN-norm
DIN 51825 K2G-50
Worked penetration 0.1mm
265-295