€ 47,79/ stukexcl. btw
€ 57,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Polyethylene Thickened Mineral Oil Grease |
Inhoud | 2 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van 0 tot 120 °C |
Kleur | Bruin |
Druppelpunt | 160 °C |
Verdikkingsmiddel | Polyethyleen |
Basisolie | Mineraal |
Norm | NLGI 1 |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 310-340 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 761 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 44 mm²/s |
NLGI klasse | 1 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 3200 N |
Aanbevolen voor | Veerband- en tandkoppelingen, Flexibele zware veerband- en tandkoppelingen. |
€ 14,71/ stukexcl. btw
€ 17,80incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 401,99/ stukexcl. btw
€ 486,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026