Eriks
SKF

SKF Vet LGNL 3/180

  • ERIKS:14622393
  • Fabrikant:7316582016807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.280,68/ stukexcl. btw

€ 2.759,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGNL 3/180
Type
General Purpose Grease
Inhoud
180 kg
Temperatuurgebied
van -30 tot 130 °C
Kleur
Amber/barnsteen (geel)
Druppelpunt
190 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumcomplex
Basisolie
Mineraal
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
220-250
Basisolie viscositeit bij 100°C
10 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
105 mm²/s
NLGI klasse
3
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2800 N
Aanbevolen voor
Verticale as, hoge belasting of trillende toepassingen.
Serie
LGNL 3/180