€ 19,27/ stukexcl. btw
€ 23,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGNL 3 |
Type | Calcium Complex |
Inhoud | 1 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 130 °C |
Kleur | Amber/barnsteen (geel) |
Druppelpunt | 190 °C |
Verdikkingsmiddel | Calciumcomplex |
Basisolie | Mineraal |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 220-250 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 105 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 10 mm²/s |
NLGI klasse | 3 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 2800 N |
Aanbevolen voor | Verticale as, hoge belasting of trillende toepassingen. |
Serie | LGNL 3 |