Eriks
SKF

SKF Vet LGNL 2/180

  • ERIKS:14622392
  • Fabrikant:7316581910502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.875,88/ stukexcl. btw

€ 2.269,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGNL 2
Type
Grease
Inhoud
180 kg
Verpakking
Blik (pot)
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Kleur
Amber/barnsteen (geel)
Druppelpunt
140 °C
Verdikkingsmiddel
Watervrij calcium
Basisolie
Mineraal
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
220 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
14 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2800 N
Aanbevolen voor
Ventilatoren en elektromotoren, transportband-kop- en keertrommellaagers
Serie
LGNL 2