€ 240,07/ stukexcl. btw
€ 290,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGNL 2 |
Type | General Purpose Grease |
Inhoud | 18 kg |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Kleur | Amber/barnsteen (geel) |
Druppelpunt | 140 °C |
Verdikkingsmiddel | Watervrij calcium |
Basisolie | Mineraal |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 14 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 2800 N |
Aanbevolen voor | Ventilatoren en elektromotoren, transportband-kop- en keertrommellaagers |
Serie | LGNL 2 |