Eriks
SKF

SKF Vet LGLT 2/0.4

  • ERIKS:14536410
  • Fabrikant:7316581908004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,39/ stukexcl. btw

€ 35,56incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGLT 2
Type
Grease
Inhoud
0.4 kg
Temperatuurgebied
van -50 tot 110 °C
Kleur
Beige
Druppelpunt
180 °C
Verdikkingsmiddel
Lithiumcomplex
Basisolie
Synthetisch (PAO)
DIN-norm
DIN 51825 code:K2G-50
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
18 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
4.5 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2000 N
Serie
LGLT 2