Eriks
SKF

SKF Vet LGLS 2/18

  • ERIKS:14622350
  • Fabrikant:7316577861085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,23/ stukexcl. btw

€ 343,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGLS 2
Type
High Viscosity Lubrication Systems Grease
Inhoud
18 kg
Temperatuurgebied
van -20 tot 120 °C
Kleur
Rood
Druppelpunt
140 °C
Verdikkingsmiddel
Watervrij calcium
Basisolie
Mineraal en polymeren
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 100°C
106 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
1300 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2800 N
Aanbevolen voor
Draadkabelsmering in maritieme en bouwuitrusting, Zware off-road toepassingen zoals graafmachines, wielladers, enz., Bosbouw- en landbouwuitrusting zoals uitrijwagens en oogstmachines, Vuilniswagens, Gewrichten, Langzame glij- und rollagers.
Serie
LGLS 2