Eriks
SKF

SKF Vet LGLS 0/18

  • ERIKS:14622349
  • Fabrikant:7316576805639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,23/ stukexcl. btw

€ 343,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGLS 0
Type
Semi Fluid Chassis Grease
Inhoud
18 kg
Verpakking
Emmer
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Kleur
Roodbruin
Druppelpunt
120 °C
Verdikkingsmiddel
Watervrij calcium
Basisolie
Mineraal en polymeer
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
355-385
Basisolie viscositeit bij 100°C
96 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
1370 mm²/s
NLGI klasse
0
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2600 N
Aanbevolen voor
Zware off-road toepassingen zoals graafmachines, wielladers, enz., Bosbouw- en landbouwvoertuigen zoals forwarders en harvesters, vuilniswagens, gewrichten, trage glij- en wentellagers.
Serie
LGLS 0