€ 487,55/ stukexcl. btw
€ 589,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGHQ 2 |
Type | Polyurea |
Inhoud | 18 kg |
Verpakking | Emmer |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 160 °C |
Kleur | Blauw |
Druppelpunt | 260 °C |
Verdikkingsmiddel | Polyurea |
Basisolie | Mineraal |
DIN-norm | DIN 51825 code:K2P-30 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 12 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 2600 N |
Aanbevolen voor | Elektromotoren, Industriële ventilatoren, Waterpompen, Toepassingen met verticale as |
Serie | LGHQ 2 |