Eriks
SKF

SKF Vet LGHQ 2/1

  • ERIKS:14622356
  • Fabrikant:7316579820813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,15/ stukexcl. btw

€ 38,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGHQ 2
Type
Polyurea
Inhoud
1 kg
Verpakking
Emmer
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -30 tot 160 °C
Kleur
Blauw
Druppelpunt
260 °C
Verdikkingsmiddel
Polyurea
Basisolie
Mineraal
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
110 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
12 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2600 N
Aanbevolen voor
Elektromotoren, Industriële ventilatoren, Waterpompen, Toepassingen met verticale as
Serie
LGHQ 2