€ 17,75/ stukexcl. btw
€ 21,48incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGHQ 2 |
Type | Polyurea |
Inhoud | 0.42 l |
Inhoud | 0.4 kg |
Verpakking | Patroon |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 160 °C |
Kleur | Blauw |
Druppelpunt | 260 °C |
Verdikkingsmiddel | Polyurea |
Basisolie | Mineraal |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 265 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 12 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 2600 N |
Aanbevolen voor | Elektromotoren, Industriële ventilatoren, Waterpompen, Toepassingen met verticale as |
Serie | LGHQ 2 |