Eriks
SKF

SKF Vet LGHC 2/50

  • ERIKS:14622391
  • Fabrikant:7316576974991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 745,15/ stukexcl. btw

€ 901,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGHC 2
Type
High Load Water Resistant High Temperature Bearing Grease
Inhoud
50 kg
Temperatuurgebied
van -20 tot 140 °C
Kleur
Crème
Druppelpunt
300 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaatcomplex
Basisolie
Mineraal
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
450 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
4000 N
Aanbevolen voor
Zware toepassingen in cement-, mijnbouw- en metaalsegmenten zoals classificeerders, werkrollen en continugieters, trilzeven
Serie
LGHC 2