€ 2.234,68/ stukexcl. btw
€ 2.703,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGHC 2 |
Type | Mineral |
Inhoud | 180 kg |
Verpakking | Vat |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -20 tot 140 °C |
Kleur | Bruin-beige |
Druppelpunt | 300 °C |
Verdikkingsmiddel | Calciumsulfonaatcomplex |
Basisolie | Mineraal |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 450 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 4000 N |
Aanbevolen voor | Zware toepassingen in cement-, mijnbouw- en metaalsegmenten zoals classificeerders, werkrollen en continugieters, trilzeven |
Serie | LGHC 2 |