Eriks
SKF

SKF Vet LGHC 2/0.4

  • ERIKS:14808686
  • Fabrikant:7316582033835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGHC 2
Type
Mineral
Inhoud
0.42 l
Inhoud
0.4 kg
Verpakking
Patroon
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -20 tot 140 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
300 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaatcomplex
Basisolie
Mineraal
DIN-norm
DIN 51825 code:KP2N-20
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 100°C
31 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
450 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
4000 N
Aanbevolen voor
Zware toepassingen in cement-, mijnbouw- en metaalsegmenten zoals classificeerders, werkrollen en continugieters, trilzeven
Serie
LGHC 2