€ 680,75/ stukexcl. btw
€ 823,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGFG 2 |
Type | Calcium Sulphonate Complex |
Inhoud | 18 kg |
Verpakking | Emmer |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 140 °C |
Kleur | Bruin |
Druppelpunt | 280 °C |
Verdikkingsmiddel | Calciumsulfonaatcomplex |
Basisolie | Witte minerale olie |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 150 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 16 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 400 N |
Aanbevolen voor | Transportbandlagers, Verpakkingsmachines, Afvulmachines. |
Serie | LGFG 2 |