Eriks
SKF

SKF Vet LGFG 2/1

  • ERIKS:14622355
  • Fabrikant:7316579986717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,79/ stukexcl. btw

€ 57,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGFG 2
Type
Calcium Sulphonate Complex
Inhoud
1 kg
Verpakking
Blik (pot)
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -30 tot 140 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
280 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaatcomplex
Basisolie
Witte minerale olie
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
150 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
16 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
400 N
Aanbevolen voor
Transportbandlagers, Verpakkingsmachines, Afvulmachines.
Serie
LGFG 2