Eriks
SKF

SKF Vet LGFG 2/0.4

  • ERIKS:14547702
  • Fabrikant:7316579989183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,27/ stukexcl. btw

€ 23,32incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGFG
Type
General Purpose Food Grade Grease
Inhoud
0.42 l
Inhoud
0.45 kg
Temperatuurgebied
van -30 tot 140 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
280 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumsulfonaatcomplex
Basisolie
Witte minerale olie
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
150 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
16 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
400 N
Aanbevolen voor
Transportbandlagers, Verpakkingsmachines, Afvulmachines.
Serie
LGFG