€ 533,55/ stukexcl. btw
€ 645,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGEP 1 |
Type | Grease |
Inhoud | 18 kg |
Verpakking | Emmer |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -20 tot 120 °C |
Kleur | Beige |
Druppelpunt | 170 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithium-calcium |
Basisolie | Mineraal |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 310-340 |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 400 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 25 mm²/s |
NLGI klasse | 1 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 3400 N |
Aanbevolen voor | Hoofdaslagers voor windturbines, Grote lagertoepassingen, Zware industriële toepassingen, Centrale smeersystemen. |
Serie | LGEP 1 |