€ 717,55/ stukexcl. btw
€ 868,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGED 2 |
Type | Food Grade Synthetic Grease |
Inhoud | 1 kg |
Temperatuurgebied | van -30 tot 240 °C |
Kleur | Wit |
Druppelpunt | 300 °C |
Verdikkingsmiddel | PTFE |
Basisolie | PFPE |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 42 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 460 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 8000 N |
Aanbevolen voor | Voedselveilig voor extreem hoge temperaturen en/of agressieve omgevingen zoals zuren/alkaliën, vacuüm, zuurstof enz., Bakkerij-/steenovenapparatuur, Glasindustrie, Ovenwagenwielen, Looprollen in kopieermachines, Wafelbakapparatuur, Textieldrogers, Filmsp |
Serie | LGED 2 |