Eriks
SKF

SKF V-riemschijf SPB224/6 3535

  • ERIKS:24202448
  • Fabrikant:7316572627617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,18/ stukexcl. btw

€ 203,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SPB
Type
Wedge belt pulleys
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
6
Buitendiameter
231 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
120 mm
Maximale boring
90 mm
L
89 mm