Eriks
SKF

SKF Universele 3-armige mechanische trekker voor zware toepassingen TMMP 6

  • ERIKS:23770668
  • Fabrikant:7316577311481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eén van de meest eenvoudige en effectieve manieren om kleine en middelgrote lagers te demonteren is gebruik te maken van een mechanische lagertrekker. Het gebruik van een SKF lagertrekker garandeert dat er tijdens demontage geen schade wordt toegebracht aan het lager of de lagerzitting. SKF universeel trekkers bieden u een eenvoudige en veilige demontage.
  • Snel, gemakkelijk en doeltreffend te hanteren.
  • Uitstekende grip dankzij een uniek pantograafsysteem waardoor tijdens het gebruik elke afwijking kan worden bijgestuurd.
  • Drie trekkerarmen met een maximale uittrekkracht van 60 tot 150 kN, geschikt voor middelgrote tot grote lagers.
  • Zwart hoogwaardig corrosiebestendig staal.
  • Andere armlengtes beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 892,35/ stukexcl. btw

€ 1.079,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMP
Serie
TMMP
Spanwijdte
50-127 mm
Spandiepte
120 mm
Gewicht
4000 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Reserve armen voor universeel trekkers TMMP 6-2

  • Eriks:24007659
  • Manufacturer:TMMP 6-2

€ 114,95/ stukexcl. btw

€ 139,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026