Eriks
SKF

SKF Universele 3-armige mechanische trekker TMMP 3X185

  • ERIKS:23770662
  • Fabrikant:7316576624346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eén van de meest eenvoudige en effectieve manieren om kleine en middelgrote lagers te demonteren is gebruik te maken van een mechanische lagertrekker. Het gebruik van een SKF lagertrekker garandeert dat er tijdens demontage geen schade wordt toegebracht aan het lager of de lagerzitting. SKF universeel trekkers bieden u een eenvoudige en veilige demontage.

Eigenschappen:
  • Maximale nominale spanwijdte van 65 tot 300 mm.
  • Automatische centrering en beveiligde positie van de armen.
  • Sterke veerconstructie.
  • Gehard, hoogwaardig corrosiebestendig staal.
Opslaan in lijst

€ 293,43/ stukexcl. btw

€ 355,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMP
Serie
TMMP
Spanwijdte
40-185 mm
Spandiepte
135 mm
Aantal armen
3
Gewicht
2900 g