€ 800,35/ stukexcl. btw
€ 968,42incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGMT 3/0.4 |
Type | General Purpose Grease |
Inhoud | 50 kg |
Verpakking | Vat |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Kleur | Amber/barnsteen (geel) |
Druppelpunt | > 180 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithium |
Basisolie | Minerale olie |
Norm | NLGI 3 |
DIN-norm | DIN 51825 K3K-30 |
Worked penetration 0.1mm | 220-250 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 12 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 125 mm²/s |
NLGI klasse | 3 |
Serie | LGMT 3/0.4 |
€ 14,16/ stukexcl. btw
€ 17,13incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 13,51/ stukexcl. btw
€ 16,35incl. btw
116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 22,03/ stukexcl. btw
€ 26,66incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 93,79/ stukexcl. btw
€ 113,49incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026