€ 2.133,48/ stukexcl. btw
€ 2.581,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLGU |
Type | Ultrasound Lubrication Detector |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Beschermingsgraad (IP) | 42 |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 3 kg |
Hoogte | 59 mm |
Lengte | 158 mm |
Breedte | 360 mm |
Materiaal | ABS |