Eriks
SKF

SKF Ultrasone lekdetector TKSU 10

  • ERIKS:13512568
  • Fabrikant:7316577716446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De TKSU 10 helpt gebruikers om met de ultrasone meetsensor eenvoudig vanaf afstand lekken te detecteren, zelfs in een lawaaierige industriële omgeving. Het ingebouwd OLED-display helpt de gebruiker bij het instellen van de gevoeligheid en toont de gemeten ultrasone ruis van lekkende lucht. De gebruiker kan daarmee de omvang van de lekken inschatten en de prioriteit van de reparaties bepalen.
  • Gemakkelijk in gebruik; geen training nodig
  • Lekdetectie op afstand in een lawaaierige industriële omgeving
  • OLED-kleurendisplay helpt bij het instellen van de gevoeligheid en toont de meetwaarden.
  • Vermindert de energie- en onderhoudskosten door herkennen en repareren van lekkages
  • Lichtgewicht, draagbaar apparaat met industriële hoofdtelefoon
  • Gevoeligheid van de sensor en volume van de hoofdtelefoon afzonderlijk in te stellen
  • Flexibele sonde helpt lekken op te sporen op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Hoofdtelefoon heeft een halsband zodat deze te gebruiken is in combinatie met een veiligheidshelm
De TKSU 10 is bedoeld voor alle bedrijfstakken die perslucht gebruiken. Het apparaat wordt speciaal aanbevolen voor de papier industrie en de chemische industrie en voor werkplaatsen met pneumatisch gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 1.691,88/ stukexcl. btw

€ 2.047,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKSU 10
Type
Ultrasonic Leak Detector
Opnemertype
Microfoonarray
Techniek
MEMS
Frequentie geluidssignaal
van 35 tot 42 kHz
Meetbereik
van -6 tot 99 dB
Indicatie/aanduiding
Led/acoustisch
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Hoofdtelefoon
Ja
USB aansluiting
Ja
Accu-aangedreven
Ja
Batterijsoort
2x 1.5V AA alkaline
Max. gebruiksduur batterij
7 h
Beschermingsgraad (IP)
IP42
Lengte
158 mm
Hoogte
39 mm
Breedte
59 mm
Materiaal huis
ABS