€ 5.923,88/ stukexcl. btw
€ 7.167,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TKSA |
Type | Kit of a Shaft Alignment Tool and a Shims Kit |
Gewicht | 14.7 kg |
Breedte | 360 mm |
Breedte | 14.2 in |
Hoogte | 110 mm |
Hoogte | 4.3 in |
Lengte | 530 mm |
Lengte | 20.9 in |