€ 2.473,88/ stukexcl. btw
€ 2.993,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TKSA |
Type | Kit of a Shaft Alignment Tool and a Shims Kit |
Gewicht | 7.55 kg |
Breedte | 260 mm |
Breedte | 10.2 in |
Hoogte | 110 mm |
Hoogte | 4.3 in |
Lengte | 360 mm |
Lengte | 14.2 in |