Eriks
SKF

SKF Uitlijntoestel TKBA 31

  • ERIKS:14622395
  • Fabrikant:7316581937530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.848,28/ stukexcl. btw

€ 2.236,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKBA
Type
Belt Alignment Tool
Type laser
Zichtbare groene lijnlaser
Uitgangsvermogen
1 MW
Meetafstand
0.05 to 3 m
Hoekmeetnauwkeurigheid
0.02 °
Offsetmeetnauwkeurigheid
0.5 mm
Batterijsoort
3x AAA alkaline
Materiaal behuizing
PC/ABS-mengsel, omspoten met TPU-rubber
Afmeting transmitter
98 x 97 x 52 mm
Afmeting detectoreenheid
98 x 97 x 52 mm
Gewicht transmitter
250 g
Gewicht detectoreenheid
250 g
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C