Eriks
SKF

SKF Uitlijntoestel TKBA 11

  • ERIKS:14547096
  • Fabrikant:7316581937486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 579,55/ stukexcl. btw

€ 701,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKBA
Type
Belt Alignment Tool
Type laser
Zichtbare rode lijnlaser
Uitgangsvermogen
1 MW
Meetafstand
0.05 to 3 m
Hoekmeetnauwkeurigheid
0.02 °
Offsetmeetnauwkeurigheid
0.5 mm
Batterijsoort
3x AAA alkaline
Werking
32 h
Materiaal behuizing
PC/ABS-mengsel, overspoten met TPU-rubber
Afmeting transmitter
98 x 97 x 52 mm
Afmeting detectoreenheid
25 x 40 x 25 mm
Gewicht transmitter
250 g
Gewicht detectoreenheid
35 g
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C