€ 89,03/ stukexcl. btw
€ 107,73incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFL |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 160 mm |
Hoogte | 265 mm |
Breedte | 75.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 216 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 62.4 N |
Statisch draaggetal | 44 N |
€ 7,30/ stukexcl. btw
€ 8,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026