Eriks
SKF

SKF UCF 310, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:14622105
  • Fabrikant:7316579542357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,43/ stukexcl. btw

€ 111,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Breedte
49.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
132 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
61.8 N
Statisch draaggetal
38 N