€ 284,02/ stukexcl. btw
€ 343,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 90 mm |
Breedte | 96 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 187 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 95.6 N |
Statisch draaggetal | 72 N |