Eriks
SKF

SKF UCF 216, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 80 mm As-Ø

  • ERIKS:13471200
  • Fabrikant:7316579542524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,90/ stukexcl. btw

€ 227,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
208 mm
Breedte
83.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
165 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
72 N
Statisch draaggetal
54 N