Eriks
SKF

SKF UCF 214, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 70 mm As-Ø

  • ERIKS:13471198
  • Fabrikant:7316579542449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,11/ stukexcl. btw

€ 163,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
193 mm
Breedte
75.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
62 N
Statisch draaggetal
44 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 214

  • Eriks:24003283
  • Manufacturer:ECY 214

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026