€ 113,68/ stukexcl. btw
€ 137,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 187 mm |
Breedte | 72.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 149 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 57.2 N |
Statisch draaggetal | 40 N |
€ 6,39/ stukexcl. btw
€ 7,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026