Eriks
SKF

SKF UCF 212/H, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 60 mm As-Ø

  • ERIKS:14622030
  • Fabrikant:7316579751629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,23/ stukexcl. btw

€ 107,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Breedte
68.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
52.7 N
Statisch draaggetal
36 N