Eriks
SKF

SKF UCF 210/H, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:13471190
  • Fabrikant:7316579752411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,77/ stukexcl. btw

€ 68,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Breedte
54.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026