€ 43,74/ stukexcl. btw
€ 52,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 51.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 30.7 N |
Statisch draaggetal | 19 N |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026