Eriks
SKF

SKF UCF 206/H, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 30 mm As-Ø

  • ERIKS:13471182
  • Fabrikant:7316579750837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,86/ stukexcl. btw

€ 37,34incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Breedte
30 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
19.5 N
Statisch draaggetal
11.2 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026