€ 26,76/ stukexcl. btw
€ 32,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 95 mm |
Breedte | 35.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 14 N |
Statisch draaggetal | 7.8 N |
€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026