Eriks
SKF

SKF UCF 204/H, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 20 mm As-Ø

  • ERIKS:13471179
  • Fabrikant:7316579706186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,06/ stukexcl. btw

€ 27,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Breedte
25.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
64 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026