Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager met verbrede binnenring Cilindrische boring Open 11505 ETN9

  • ERIKS:23755055
  • Fabrikant:7316577041449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met een glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 63,63/ stukexcl. btw

€ 76,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
115
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard