Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2317 KM/C3

  • ERIKS:23756179
  • Fabrikant:7316576605871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 884,99/ stukexcl. btw

€ 1.070,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 932,69/ stukexcl. btw

€ 1.128,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026