€ 884,99/ stukexcl. btw
€ 1.070,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
€ 932,69/ stukexcl. btw
€ 1.128,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026