Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2316 K/C3

  • ERIKS:23756159
  • Fabrikant:7316570017793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 513,79/ stukexcl. btw

€ 621,69incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
135 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
7 tr/min
Grenstoerental
5.3 tr/min