Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2315 K/C3

  • ERIKS:23756144
  • Fabrikant:7316570872033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 417,10/ stukexcl. btw

€ 504,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
124 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
7.5 tr/min
Grenstoerental
5.6 tr/min