€ 235,84/ stukexcl. btw
€ 285,37incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 87.1 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Referentietoerental | 9.5 tr/min |
Grenstoerental | 7 tr/min |
€ 255,78/ stukexcl. btw
€ 309,49incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026